マリンテック
マリンテックの AV取付用品
マリンテックの 自動車用圧着端子
マリンテックの 自動車用カプラ
平型端子250型カプラー オス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
60307847
品番
CPR-250M
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!
ロック機能付き
LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!
簡単脱着
ロック機能付き
平型端子250型
オス/メス購入時に選択
材質
ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮
寸法(mm)
28.8×22.4×13.2(オス)
極数
2極
端子形状
250型
使用可能電力
DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下
適合電線
0.5〜2.0SQ
注意
※セット販売ではございません