D-7021 AMP3コネクタ2pin セット マリンテック 60307881

AMP3コネクタ2pin セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式注文コード60307881品番D-7021
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ
防水・防塵接続コネクタとして実績あり
船舶や自動車・フェラーリまで多用途に
オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売
ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!
シリコン製ラバーシールで確実に防水
3種類のラインナップ(本商品は2P)

仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする