パワーリレー DC12V 5極

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード60307951 品番5PR12-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

DC回路用大容量パワーリレー!
250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ
5ピン単極双投
接点は銀パラジウム接点仕様
防滴仕様
電源端子:圧着ターミナル接続式
リレー端子:銅製6mmボルト

付属品ターミナル2個 寸法(mm)45×45×80 材質(本体)樹脂製 質量(g)160 電圧(V)自動切断:DC1.2〜3.0、自動接続:DC6.8〜8.5、過電圧:DC14≦ 入力電圧(V)DC12 電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時 保証期間1年間 ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする