画像準備中

薬用スカルプSPEX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード60308075 品番500ML
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・3種類の有効成分配合。
グリチルリチン酸ジカリウム:(抗炎症作用)
ピロクトンオラミン:(抗菌作用)
サリチル酸:(抗菌作用)
・頭皮に優しい洗浄剤で余分な皮脂を取り除きます。
アミノ酸系と石鹸系の2つの洗浄成分を独自配合で頭皮に優しい低刺激処方。
・コンディショナー不要。
3種類のコンディショニング成分配合で、シャンプー後のリンス・コンディショナーの必要はありません。毛髪と頭皮をしっかり保湿し、ノンシリコン特有のきしみを感じません。
・厳選した13種類の天然植物抽出液※を配合。
厳選した天然植物抽出液が健康な髪へ導きます。
※保湿成分
効能・効果
ふけ・かゆみを防ぐ
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ
毛髪・頭皮を清浄にする
毛髪・頭皮をすこやかに保つ
このような方にオススメ!!
・頭皮が敏感で荒れやすい
・頭皮が脂っぽい
・コンディショナーが面倒くさい
・フケ、かゆみが気になる
・頭皮の臭いが気になる

医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする