油ろ過シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード60308337 品番N-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自重の約40倍の吸着能力で高性能です。
排水中の油液も吸着しながら、さらにラード等の固型化した動物脂も除去!
工作機械や旋盤等のクーラントタンクで混入油の吸着とキリコ等の混雑物の除去!
ハサミで自在にカットできます!

用途濾過・湯水分離槽・排水溝など 適合 幅(cm)38 長さ(cm)51 混率(%)レーヨン65、ポリエステル35 厚さ(cm)0.4 吸着量(L/枚)1.1
注意
※ご使用前にあらかじめ使用する液体に浸してからご使用ください。
※吸着される油または液体の性質に応じ、怪我や危険のないようにお取り扱いにご注意ください。
※廃棄は地域行政の決まりにしたがってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする