フラットポスト(2点固定タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60308468 品番FP2-60K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。
2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。
3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。
4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。

用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。 材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最短寸法(mm)60 最長寸法(mm)100
注意
※環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする