※サンプル画像

GFF-001 L150 GF P100高剛性 SUS(エスユーエス) 60309290 GFF-001 L150 GF P100高剛性 SUS(エスユーエス) 60309290

GF P100高剛性

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)150 注文コード60309290 品番GFF-001 L150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は長さLなど196種類から選べます 他の種類を見る

大型ブースの梁材として使用できます。

適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ 材質アルミ押出材、アルマイト表面処理 長さL(mm)150 質量(kg/m)1.13 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103 断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32 適合シリーズグリーンフレームN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする