※サンプル画像
SUS(エスユーエス)
GF P100高剛性
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
長さL(mm)
230
注文コード
60309369
品番
GFF-001 L230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
大型ブースの梁材として使用できます。
適合
【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
長さL(mm)
230
質量(kg/m)
1.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
目安:10
9-11
(帯電防止レベル)
断面係数(mm
3
)
Zx=12.00×103、Zy=1.65×103
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix=76.81、Iy=2.32
適合シリーズ
グリーンフレームN