FX002500 フタ付きシャンパンアップル MAGIQ(東京堂) 60311767 FX002500 フタ付きシャンパンアップル MAGIQ(東京堂) 60311767 FX002500 フタ付きシャンパンアップル MAGIQ(東京堂) 60311767 FX002500 フタ付きシャンパンアップル MAGIQ(東京堂) 60311767 FX002500 フタ付きシャンパンアップル MAGIQ(東京堂) 60311767 FX002500 フタ付きシャンパンアップル MAGIQ(東京堂) 60311767

フタ付きシャンパンアップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60311767 品番FX002500
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質発泡スチロール、ポリエチレン シャンパン 分類クリスマスその他 寸法(Φ×高さH)(cm)10×10、内:7×4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする