3/22より値下げ!現場を応援

XU000287-024 ブラッシュツリーS 東京堂 60312817 XU000287-024 ブラッシュツリーS 東京堂 60312817

ブラッシュツリーS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 60312817 品番 XU000287-024
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質天然素材、ラタン、鉄、土台:松の木 グリーンゴールド 分類クリスマス置物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5×11.5 寸法(Φcm)台座:3.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量72以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量72以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量72以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする