XV301337 ノーブルカノンツリー7.5F MAGIQ(東京堂) 60312975 XV301337 ノーブルカノンツリー7.5F MAGIQ(東京堂) 60312975 XV301337 ノーブルカノンツリー7.5F MAGIQ(東京堂) 60312975 XV301337 ノーブルカノンツリー7.5F MAGIQ(東京堂) 60312975 XV301337 ノーブルカノンツリー7.5F MAGIQ(東京堂) 60312975 XV301337 ノーブルカノンツリー7.5F MAGIQ(東京堂) 60312975

ノーブルカノンツリー7.5F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60312975 品番XV301337
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様組立式:4分割、スタンド含む 材質再生ポリエチレン配合、葉:一部ポリ塩化ビニール、スタンド:金属 質量(kg)約12 ブライターグリーン 分類クリスマスツリー 寸法(幅W×高さH)(cm)115×225、スタンド:56×18 (ネジ3箇所)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする