曜日別特売
628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 60313158

628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 60313158
628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 60313158
628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 60313158
628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 60313158
628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 60313158
628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 60313158

LEDロータリーテールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60313158品番628770
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブ
スモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能
ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります

電流(A)最大0.1規格BAY15D(ダブル球)S-25スイッチ3段階LED色レッド直流電圧(DCV)12/24共用
注意
※同期機能はございません。ブレーキランプで2個以上使用した際、左右で点滅パターンが同じにならない場合があります
※ドレスアップ用製品となります。イベント用としてご利用ください
※極性あり
※製品特性上適合等の照会は一切おこなっておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする