セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 袋
セーフラン安全用品の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
セーフラン安全用品の ポリロール
ポリチューブロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60313578
品番
J2725
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
送風機や集じん排気装置などに使用できるビニールダクトです。
長尺物用のポリ袋として必要な長さにカットしてご使用いただけます。
中身が見える透明タイプです。
紙管巻きで取り出しやすい。
用途
送風機や集じん排気装置などのダクトに。
長尺材料の梱包や保護に。
材質
PE
質量(kg)
約10
サイズ
幅550mm ×100m巻(円直径Φ350mm)
厚さ
100μ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません