法面バケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)バケット:950 適合機種【住友建機】SH30UJ LS900FXJ S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 S70F2 S70FX2 S70FX3 S80F S80FA S80FX S80FX2 S80FX3 S85UX S90EJ S90 SH30UJ-2 SH32J SH35J、【北越】AX20U-4 HS20S〔参考〕【CAT】303.5 030ESR 303CR 303CSR 303CCR 303SR MM30 MM30B MM35 MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MS070-8(USR0226 小旋回) 305SR MM55SR-1 MM55SR-2 MM57SR MS030 MS035(6002〜) ME35 ME40 ME45 MM20SR MM30CR MM30SR-1 MM30SR-3 MX45 MM30SR-2 MM40CR MS030-1 MS035(〜6001) MS03M(2001〜5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MX55 MXR50 MXR55、【IHI】IS20S IS32J IS35GX IS35J IS009S(1211〜) IS010 IS010A IS014 IS015 IS20VX IS011 IS25S IS25S-2 IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS28J IS30UJ IS30S-2 IS35F IS35F-2 IS35G IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ、【クボタ】KX030 RX303 RX306 RX406 U30 U30-3 U30-6α U35-3 U35-6、【コベルコ】SK28SR-6 SK20SR-1 SK30SR(ビートル) SK20UR SK20SR-2 SK20SR-3 SK20SR-5 SK25SR SK30SR-5 SK35SR-1 SK25SR-2 SK30UR-1 SK30UR-2 SK032 SK035 SK27SR SK27SR-3 SK30SR-1 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30UR-3 SK35SR-2 SK35SR-3 SK38UR、【コマツ】PC02-2 PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001〜) PC20MR-2 PC28UU PC28UU-1 PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30FR (35Φ) PC30FR (38Φ) PC30FR古いタイプ PC30MR-1 PC30UU-3 PC38UU-1 PC40FR、【ハニックス】 【N】41 45 450-14540051〜0126) 450-24540127〜) 350 S&B30 S&B30R S&B22 S&B25 S&B25S S&B30S S&B30S-2 S&B480 S&B500 S&B550 S&B580SR、【ヤンマー】 【V】B-25 B25-2 B27 B27-2 B-3 B32 B3-2 B32-2 B37 B37-2 YTB800 B2-5 YB25E YB30 YB201 YB231 io20-6 YB231Z io20-3 B37U B37UZ B-3M B3Σ -5 B4Σ io27-2 io30 io30-1 io35-1 io35-3 io35-5 io40 io40(注:io40-1はG-20) YB1200 YB1200S YB25 YB251 YB271 YB27-2 YB281X-2 YB301 YB351 YB401 スーパーio30-1 スーパーio30-3 YTB800-1、【日立】 【A】EX20U EX20UR-1 ZX20UR ZX20U-5 ZX35U ZX30UR ZX30U-2 注文コード60313596 品番#104R-K220
参考基準価格(税別)¥133,650 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は幅・適合機種など13種類から選べます 他の種類を見る

土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!
全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー

適合機種
【住友建機】SH30UJ LS900FXJ S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 S70F2 S70FX2 S70FX3 S80F S80FA S80FX S80FX2 S80FX3 S85UX S90EJ S90 SH30UJ-2 SH32J SH35J、【北越】AX20U-4 HS20S
〔参考〕【CAT】303.5 030ESR 303CR 303CSR 303CCR 303SR MM30 MM30B MM35 MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MS070-8(USR0226 小旋回) 305SR MM55SR-1 MM55SR-2 MM57SR MS030 MS035(6002〜) ME35 ME40 ME45 MM20SR MM30CR MM30SR-1 MM30SR-3 MX45 MM30SR-2 MM40CR MS030-1 MS035(〜6001) MS03M(2001〜5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MX55 MXR50 MXR55、【IHI】IS20S IS32J IS35GX IS35J IS009S(1211〜) IS010 IS010A IS014 IS015 IS20VX IS011 IS25S IS25S-2 IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS28J IS30UJ IS30S-2 IS35F IS35F-2 IS35G IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ、【クボタ】KX030 RX303 RX306 RX406 U30 U30-3 U30-6α U35-3 U35-6、【コベルコ】SK28SR-6 SK20SR-1 SK30SR(ビートル) SK20UR SK20SR-2 SK20SR-3 SK20SR-5 SK25SR SK30SR-5 SK35SR-1 SK25SR-2 SK30UR-1 SK30UR-2 SK032 SK035 SK27SR SK27SR-3 SK30SR-1 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30UR-3 SK35SR-2 SK35SR-3 SK38UR、【コマツ】PC02-2 PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001〜) PC20MR-2 PC28UU PC28UU-1 PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30FR (35Φ) PC30FR (38Φ) PC30FR古いタイプ PC30MR-1 PC30UU-3 PC38UU-1 PC40FR、【ハニックス】 【N】41 45 450-14540051〜0126) 450-24540127〜) 350 S&B30 S&B30R S&B22 S&B25 S&B25S S&B30S S&B30S-2 S&B480 S&B500 S&B550 S&B580SR、【ヤンマー】 【V】B-25 B25-2 B27 B27-2 B-3 B32 B3-2 B32-2 B37 B37-2 YTB800 B2-5 YB25E YB30 YB201 YB231 io20-6 YB231Z io20-3 B37U B37UZ B-3M B3Σ -5 B4Σ io27-2 io30 io30-1 io35-1 io35-3 io35-5 io40 io40(注:io40-1はG-20) YB1200 YB1200S YB25 YB251 YB271 YB27-2 YB281X-2 YB301 YB351 YB401 スーパーio30-1 スーパーio30-3 YTB800-1、【日立】 【A】EX20U EX20UR-1 ZX20UR ZX20U-5 ZX35U ZX30UR ZX30U-2
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 幅(mm)バケット:950 質量(kg)136 レッド ピン径(Φmm)35・38・40 クラス(t)3.0〜5.0 ピン間距離(mm)220
注意
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(画像5枚目参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする