法面バケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)バケット:500 適合機種〔参考〕【クボタ】KX005, K005, K008, U10, K013, KH012, KH014, KH5, KX012, KX014, U15-2, U15-3, KH31, KH007, KH35, K015, RX141, U15-1, U008、【コベルコ】SK005, SK007-1, SK007-2, SK007-3, SK09SR、【コマツ】 【A】PC02, PC03-1, PC03-2, PC03-2ブレーカー付, PC05-1, PC08UU, PC09, PC10MR-1, PC10UU-3、【ヤンマー】 【J】B07, B08, SV05-C, SV0809), Vio10, Vio9、【日立】EX8-2B, ZX10U-2, EX14, EX10U, EX15U、【CAT】ME05, 005, 010CR, 008CR、【IHI】IS7GX3, IS7FX, IS7GX 注文コード60313700 品番#10
参考基準価格(税別)¥62,150 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は幅・適合機種など13種類から選べます 他の種類を見る

土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!
全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー

用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 適合機種〔参考〕【クボタ】KX005, K005, K008, U10, K013, KH012, KH014, KH5, KX012, KX014, U15-2, U15-3, KH31, KH007, KH35, K015, RX141, U15-1, U008、【コベルコ】SK005, SK007-1, SK007-2, SK007-3, SK09SR、【コマツ】 【A】PC02, PC03-1, PC03-2, PC03-2ブレーカー付, PC05-1, PC08UU, PC09, PC10MR-1, PC10UU-3、【ヤンマー】 【J】B07, B08, SV05-C, SV0809), Vio10, Vio9、【日立】EX8-2B, ZX10U-2, EX14, EX10U, EX15U、【CAT】ME05, 005, 010CR, 008CR、【IHI】IS7GX3, IS7FX, IS7GX 幅(mm)バケット:500 質量(kg)32 ブラック ピン径(Φmm)25 クラス(t)0.5〜1.5 ピン間距離(mm)90
注意
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(画像5枚目参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする