PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736

PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736
PLR-9143+HPB-37*4 【セット】プラスチックラック×ハードバスケット アイリスオーヤマ 60313736

【セット】プラスチックラック×ハードバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットバスケット(個)4注文コード60313736品番PLR-9143+HPB-37*4
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【現場に最適】【軽量×ハード】収納&持ち出しに便利な、プラスチックラックとハードバスケットのセットです。
・プラスチックラック
工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なプラスチック製ラックです。
プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。
プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。
側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。
ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。
・ハードプロバスケット
かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。

用途現場道具の収納・持ち出しに容量(L)バスケット:37耐荷重(kg)バスケット:40棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)30バスケット(個)4棚板有効内寸法(mm)796×332×397
注意
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする