メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60313980
品番
478139920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
ボルトやナットの締め付けや緩め作業に
仕様
収納ホルダー付
セット内容
(mm)8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17
材質
本体:炭素鋼 (S45C) ホルダー:樹脂
色
シルバー/イエロー
質量(g)
約493(ホルダー含む)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)214×36×55(ホルダー収納時)