スイングアーム スプール NYLON GRIP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 60314278 品番 61527
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カスタム性とメンテナンス性を両立させた3ピース構造のスイングアームスプール。
メンテナンススタンドとの接触部分には、交換可能なナイロン素材を挟み込んでいます。
アルミ部分は傷つかないため、メンテナンスで使用してもカスタム性を損ないません。
スイングアームに取り付けることで、チェーン清掃やメンテナンス時にリアスタンドを安定して掛けられます。
テーパー形状で、スタンド設置箇所が分かりやすい設計です。

用途
カスタム性とメンテナンス性を両立させた3ピース構造のスイングアームスプール
アルミパーツを傷つけずにメンテナンススタンドで使用可能
傷が付きやすい接触面にはナイロン素材を使用し、摩耗時には交換可能
設置位置が分かりやすいテーパー形状で扱いやすい
シルバー サイズM6 耐荷重(kg)200
注意
※ 特許出願中
※ 車両に応じて付属カラー(5mm)を外して装着してください。また、車両によっては、別途カラーを準備してオフセット量を増やして装着してください。(例:Z900RS=片側10mmのカラーが必要となります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする