付属品アーム側ピン1本適合機種〔参考〕【CAT】005, ME05、【IHI】IS10Z, IS7FX, IS7GX, IS7GX3、【クボタ】K005, KX005、【コベルコ】SK005、【コマツ】 【A】PC02, PC03-1, PC03-2, PC05-1, PC08UU, PC09, PC10MR-1, PC10UU-3、【ヤンマー】 【J】B07, B08, SV05-C, SV0809), Vio10, Vio9、【日立】EX8-2B, ZX10U-2幅(mm)フォーク:280質量(kg)32色レッド径(Φmm)アームピン:25、ロットピン:25クラス(t)1開口幅(mm)最大:760