SRIC(スリック)
SRIC(スリック)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SRIC(スリック)の 騒音計・地震計・振動計
SRIC(スリック)の 振動計
防滴ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60314698
品番
SP-CASE
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
G-MENシリーズ専用の防滴ケースです。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
0〜50
外形寸法(mm)
120×41×82(マグネット足含む)
対応機種
G-MEN DRシリーズ・GRシリーズ・GLシリーズ・GPシリーズ(GPSアンテナ装着不可)
保護等級
IPX1
耐熱性
v-0
耐熱温度(℃)
-40〜120(ケース単体の性能)
注意
※・水中や高圧の水流がかかる場所での使用は避けてください。
※・本製品は、有機溶剤、腐食性ガスなどの影響を受ける場所での使用は避けてください。
※・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※・本製品を長時間使用しない場合は、G-MEN本体を取り出し保管してください。
※・マグネット足は強力な磁力を持っていますので、テレビやパソコン等に近づけないよう取り扱いにはご留意ください。