アルミフレーム据置式フレコンスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60314786 品番FSS-1000Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。
自立をサポートして作業効率化アップ!
フレームはアルミ製で軽くさびにくい!
フック引っかけ付き!

用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利! 材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
注意
※このフレコンスタンド荷重を支えるものではありませんので、充填作業に入る前に、必ず袋の底が地面に置かれた状態にしてください。
※フレコンバックは付属されておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする