超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60314969 品番ASZ-330(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。
極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。
無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)
フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。
水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。
タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)
癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。
2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)22 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330 電源コード(m)約1.2 適合床面積(木造)4〜6畳、(プレハブ洋室)6〜8畳 ※使用状況、環境により異なります 水タンク容量(L)約3.3 連続加湿時間(時間)約10 加湿量(mL/h)約300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする