超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60314987 品番ASZ-150(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。
小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。
無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)
フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。
水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。
癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(g)約800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265 電源コード(m)約1.2 適合床面積(木造)2〜4畳、(プレハブ洋室)4〜6畳 ※使用状況、環境により異なります 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約6 加湿量(mL/h)約250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする