タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード60315057 品番SCR-03C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

SUN UP タフ・スクレーパー ワイド厚刃 SCR-03(JAN4969968136700)用の替刃です。
ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。
替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。

用途スクレーパー用の替刃 材質SK85(HRC60°) 全長(mm)110 質量(g)48 刃長(mm)125 刃幅(mm)125 刃厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする