※サンプル画像

- クラフト インテリアサンド SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315091 - クラフト インテリアサンド SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315091

クラフト インテリアサンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード60315091 品番-
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・土の表面にマルチング材として敷き、植物をおしゃれに演出します。
・土に対し、夏場の乾燥防止や冬場の保温効果があります。
・雑草が生えにくくなります。
・水やり時の泥はねを防止します。

用途マルチング材 形状顆粒 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×170 原材料炭酸カルシウム
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする