※サンプル画像

- クラフト キッチンガーデンの土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315127 - クラフト キッチンガーデンの土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315127

クラフト キッチンガーデンの土

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード60315127 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・野菜を作りやすく虫もよりにくいので室内で使用できます。
・コバエが寄り付きにくい肥料入り培養土です。
・ベビーリーフやハーブなどをキッチンやベランダなどの狭いスペースで育てられます。

用途培養土 形状顆粒 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222 原材料ピートモス、ココピート、鹿沼土、化成肥料他
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする