※サンプル画像
SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 観葉植物用土
クラフト ハイドロボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
60315145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手軽で清潔な室内園芸用の土【特徴】
手軽で清潔な室内園芸用の土です。
通気性に優れており、病害虫が発生しにくい清潔な環境を保ちます。
1袋(1L)で5号鉢約1鉢分
用途
ハイドロボール
形状
顆粒
質量(g)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×190
原材料
陶粒
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください