※サンプル画像

- クラフト 虫が寄り付きにくい観葉植物の土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315161 - クラフト 虫が寄り付きにくい観葉植物の土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315161 - クラフト 虫が寄り付きにくい観葉植物の土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315161 - クラフト 虫が寄り付きにくい観葉植物の土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315161 - クラフト 虫が寄り付きにくい観葉植物の土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315161

クラフト 虫が寄り付きにくい観葉植物の土

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード60315161 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

虫が寄り付きにくい観葉植物の土【特徴】
堆肥を使用しないので虫が寄り付きにくく有機原料特有の匂いもありません。
乾燥ボラ土を使用しているので、土の乾き具合が目に見えてわかります。(色が変わります)
1袋(1L)で5号鉢約1鉢分

用途培養土 形状顆粒 質量(g)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×190 原材料赤玉土、ボラ土、ココピート 他
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする