※サンプル画像
SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 観葉植物用土
クラフト 塊根植物・アガベの土
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
60315197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・虫が寄り付きにくい原料を使用。
・アガベや塊根植物に適した配合で水はけも良く育てやすい。
用途
培養土
形状
顆粒
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×222
原材料
日向軽石、鹿沼土、赤玉土他
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください