※サンプル画像
SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 観葉植物用土
クラフト 洋ランバーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
60315206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・胡蝶蘭など洋ランやコウモリランの植え替えに使用。
・本品1鉢で5号鉢 1鉢分
用途
バーク
形状
固形
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×222
原材料
洋ランバーク
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください