※サンプル画像
SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 観葉植物用土
クラフト ハイドロフレーク(セラミス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(0.5L)
注文コード
60315215
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手軽で清潔な室内園芸用の土【特徴】
手軽で清潔な屋内園芸用の土です。
保水性がいいので水やりの回数が減ります。
通気性も適度に保ちます。
1袋(0.5L)で4号鉢約1鉢分
用途
ハイドロフレーク
形状
顆粒
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×150
原材料
顆粒状粘土
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください