※サンプル画像

- クラフト バークチップ M SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315249 - クラフト バークチップ M SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315249 - クラフト バークチップ M SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315249 - クラフト バークチップ M SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315249

クラフト バークチップ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード60315249 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

夏場の乾燥防止や、冬場の保温のためのマルチング材として【特徴】
マルチング材としてご使用いただけます。
夏場の乾燥防止や、冬場の保温効果があります。
マルチングをすることで雑草がはえにくくなり、水やりの泥はねも防止します。

用途マルチング材 形状チップ状 質量(g)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×100×210 原材料ウッドチップ
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする