※サンプル画像

- クラフト 水苔(NZ産AAA) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315267 - クラフト 水苔(NZ産AAA) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 60315267

クラフト 水苔(NZ産AAA)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード60315267 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】
・NZ産のグレードAAAを原料で使用。
・清潔で吸水性、保水性、排水性に優れています。
・保温性が高く、乾燥防止にも優れています。
・洋ラン類の植え替え、植え込み、オモト・山野草の鉢土乾燥防止としても使用できます。

用途水苔 形状固形 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222 原材料水苔
注意
※【注意事項】
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする