商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 水廻り部材
セーブインダストリーの 洗面所用品
セーブインダストリーの 洗面台
モバイル型 コスメティックミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60315276
品番
SV-8166
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン樹脂、ABS樹脂、ガラス
寸法(mm)
135×200×12
質量(g)
285
消費電力(W)
3
入力電圧(V)
5/1A
連続使用時間(分)
90
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
3.5
バッテリー容量(mAh)
1000