商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 鋏
セーブインダストリーの 刈込鋏
刈込ハサミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60315301
品番
SV-7787
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
材質
刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC
質量(g)
785
切断能力(mm)
【枝】〜10
ハンドル
300mm
サイズ(mm)
190×560×75
刃渡り(mm)
185