※設置例

MC063 ミニスイングドア 河淳 60315346 MC063 ミニスイングドア 河淳 60315346 MC063 ミニスイングドア 河淳 60315346 MC063 ミニスイングドア 河淳 60315346

ミニスイングドア

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)500 高さ(mm)800 仕様片開き(シングル) 注文コード60315346 品番MC063
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は幅・高さ・仕様18種類から選べます 他の種類を見る

【カウンターに最適なミニスイングドア】飲食店、ドラッグストア、衣料品店、専門店等のカウンター取り付けに適した高品質・高機能な日本製ミニスイングドアです。飲食店、カフェチェーン、衣料品店、家電量販店、開業医、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等、多くの納入実績があります。

用途【特徴】《グラビティヒンジ》グラビティ構造をスプリングでサポートする独自開発のヒンジを採用。スプリングの作用で開閉がソフトで跳ね返りが少ない機構です。ドアパネルが軽量でも開閉の途中で止まることなく閉時の位置に戻ります。《エッジ仕上》四方のエッジ部はアルミの押出材でカバーしてあるので、小口から化粧合板がはがれることがありません。 仕様片開き(シングル) 幅(mm)500 高さ(mm)800 奥行(mm)400
注意
※【注意】完全受注生産品の為、キャンセル及び返品対応不可となります。ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする