CA-02 キッズプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60315520 品番CA-02
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リード工業(LEAD)
CRAS CA-02 キッズプロテクター
転倒などのケガからお子様を守る
手・肘・膝6点セット
自転車・一輪車・キックボード・ストライダー・ローラースケート・スケートボードなど走行遊具に!
【特徴】
・衝撃分散
衝撃を効果的に分散する曲面ハードシェル。
・優しい肌あたり
内側にはクッション入りで、肌あたりも優しい。
・簡単脱着
ベルクロで簡単脱着!成長に合わせた調節も可能。
・収納袋付き
持ち運びや保管に便利な収納袋付き
【注意】
・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。
---------------------------
品番:CA-02
カラー:ホワイト×グレー
素材:【シェル】PE 【メッシュ】ポリエステル100% 【ベルト】ポリエステル100%
重量:約190g

材質【シェル】PE 【メッシュ】ポリエステル100% 【ベルト】ポリエステル100% ホワイト×グレー 寸法(幅W×高さH)(cm)【膝用】約13×13 【肘用】約12.5×12 【手用】約10×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする