シューズカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60315538 品番 RW-057B
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リード工業(LEAD)
RW-057 シューズカバー
シューズを水・泥から守る!靴の上から装着する丈夫なレインシューズカバー
靴の上から履けるシューズカバー。
丈夫で破れにくいポリエステル+PVC素材を採用。
シームレス構造(ゴムベルト部分を除く)に加えファスナーにはインナーフラップを装備し、水や泥からしっかり守ります。
防風性も高いため防寒対策としても使用可能。
【特徴】
・簡単着脱
センターファスナー方式で簡単着脱。開口部はズレを防止するスナップボタン付きゴムベルトを採用。
・高い防水性
防水生地を使用したシームレス構造(ゴムベルト部分を除く)。ファスナーにはインナーフラップを装備し、踵も含めた全底で水の侵入を防ぐ。
・高耐久&新設計ソール
PVCにポリエステル生地をプラス。ソール厚を増やし(メーカー比)側面を深めに改良。防水性を損なわず耐久性を向上。
・アジャスターベルト
甲を押さえる一体式ベルトは3段階調整可能で、フィット性を向上。
・コンパクト
片足わずか200gと軽量。ソールを折たためてコンパクトに収納可能。
・リフレクター
かかと部分にはリフレクターを採用。夜間やトンネルなどの暗いところでの視認性をUP。
【注意】
・厚底靴・尖った靴・ヒール・金属などの装飾が付いた靴では使用できません。
・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。
---------------------------
カラー:ブラック(品番:RW-057A)・オリーブグリーン(品番:RW-057B)
素材:本体:PVC+ポリエステル ソール部:PVC
重量:約400g
ソールサイズ:長さ:32cm 幅:13cm

材質本体:PVC+ポリエステル ソール部:PVC オリーブグリーン サイズ(cm)【ソール】長さ:32 幅:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする