メッシュカバーリンクロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60315581 品番 LW-020A
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

リード工業(LEAD)
メッシュカバーリンクロック
軽量・高セキュリティ・操作性抜群なリンクロック
スチールワイヤーにリンクを被せた二重構造のリンクロック。
ピッキングに強いウェーブキーは不正解錠から愛車を守る。
砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上。
回転ヘッドを採用し操作性向上。
【特徴】
・二重構造
スチールワイヤーにスチールリンクを被せた二重構造で、ニッパーは歯が立たず、回転するのでノコギリでは切断しにくい。
・キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
・ウェーブキー
鍵にはピッキングに強いウェーブキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。
・メッシュカバー
車体への傷付きを低減するメッシュカバーを装備。
・回転ヘッド
ヘッド部分が回転するため扱いやすい。

付属品付属品:スペアキー3本 材質【ワイヤー】スチール 【リンクカラー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】真鍮 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ポリプロピレン ブラック 質量(g)約920 寸法(Φ×mm)18×1800
注意
※【注意】
※・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
※・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする