固定ベルト PF25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60315651 品番 MP-359
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
固定ベルト PF25 ピポットフォージ バックル仕様
固定ベルトの余り部を留めておける面ファスナーを装備!
・固定ベルトあまりのバタつきを防止します。
・ベルト余りの処理がスムーズにスタイリッシュに纏めておけます。
・バタつきを防止し、快適で安全なライディングを可能にします。

適合バッグ:MFK-1000、1001、1002、1003、1004 セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書 材質1680Dポリエステル他 寸法(幅W×高さH)(mm)25×600 本体質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする