接続バックル PF25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60315669 品番MP-360
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
接続バックル PF25 ピポットフォージ バックル仕様 MP-360
シートバッグを取り外した時に固定ベルトをシートに固定しておけるバックルです。

適合バッグ:MFK-1000、1001、1002、1003、1004 セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書 材質1680Dポリエステル他 寸法(幅W×高さH)(mm)130×130 本体質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする