Kシステムベルト W-PF25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60315678 品番MP-361
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
Kシステムベルト W-PF25 ピポットフォージ バックル仕様 MP-361
簡単・確実に固定可能なKシステムベルト
・ベルト余りの処理がスムーズ・スタイリッシュに纏めておけます。

適合バッグ:MFK-1000、1001、1002、1003、1004 セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書 材質1680Dポリエステル他 寸法(幅W×高さH)(mm)800×700 本体質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする