ホルダーベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60315687 品番MP-362
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
ホルダーベルト MP-362
長い物をバッグに固定する為に使用するベルト

適合バッグ:MFK-1003、1004 セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書 材質1680Dポリエステル他 寸法(幅W×高さH)(mm)27×600 本体質量(g)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする