AXS(アークス)
SNOOPYハイウェイライダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
マットピンク
マットイエロー
マットブルー
マットピンク
マットグレー
マットグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60315766
品番
SNJ-107
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
バイク用ヘルメット
適合
バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応
材質
ABS
色
マットピンク
サイズ(cm)
57~58 SMサイズ
規格
安全基準:SG規格適合品
安全規格
JIS2007安全規格対応