曜日別特売
PHC630 DNS ホエイプロテイン HMB&クレアチン PHC630 第一三共ヘルスケア 60315985

DNS ホエイプロテイン HMB&クレアチン PHC630

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(630g)栄養成分【1食(35g)あたり】エネルギー:135kcal、たんぱく質:24.2g(無水物換算値:24.8g)、脂質:1.9g、炭水化物:5.3g、食塩相当量:0.3g、HMB Ca:1,500mg、クレアチン:5,000mg注文コード60315985品番PHC630
参考基準価格(税別)¥5,547販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,498

最高のパワーとスピードを
身体作りに必要なたんぱく質を十分量配合
身体作りを促進する「HMBカルシウム」1,500mgを1食(35g)に配合
パワーやスピードのエネルギー源となるクレアチン5,000mgを1食(35g)に配合
アンチ・ドーピング認証

賞味期限製造日より18ヶ月原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、クレアチンモノハイドレート、ココアパウダー、HMBカルシウム、カカオ加工品、植物油脂、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)栄養成分【1食(35g)あたり】エネルギー:135kcal、たんぱく質:24.2g(無水物換算値:24.8g)、脂質:1.9g、炭水化物:5.3g、食塩相当量:0.3g、HMB Ca:1,500mg、クレアチン:5,000mg
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする