画像メイン

819911 DNS BCAAアルギニンプラス 819911 第一三共ヘルスケア 60316308 819911 DNS BCAAアルギニンプラス 819911 第一三共ヘルスケア 60316308 819911 DNS BCAAアルギニンプラス 819911 第一三共ヘルスケア 60316308

DNS BCAAアルギニンプラス 819911

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5.2g×20包) 注文コード60316308 品番819911
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,994
販売価格(税別)
3,698

最初から最後まで圧倒する。
BCAAアルギニンプラスとはBranched Chain Amino Acid :分岐鎖アミノ酸 の頭文字をとったもので、
バリン、ロイシン、イソロイシンの3つの必須アミノ酸の総称。
強力な組み合わせ
顆粒状で溶けやすい
使いやすい個包装タイプ

賞味期限製造日より24ヶ月 原材料L-ロイシン、L-アルギニン、L-バリン、L-イソロイシン、クエン酸、香料、甘味料(ステビア、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/エリスリトール、グレープフルーツ果汁末、パラチノース加熱物末 栄養成分【1袋(5.2g)あたり】エネルギー:20.8kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:0g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0g、Lーバリン:750mg、Lーロイシン:1,500mg、Lーイソロイシン:750mg、Lーアルギニン:1,000mg
注意
※原材料をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。一度に大量に摂取するとお腹がゆるくなることがあります。
※保存方法:直射日光及び高温多湿のところをさけて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする