LW-021A ワイヤーロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60316405 品番LW-021A
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

リード工業(LEAD)
LW-021A ワイヤーロック
軽量で高強度なワイヤーロック
砂などの侵入を防ぐキーシャッターを装備。
ナイロンカバーを装備し車体への傷付きを低減。
ピッキングに強いディンプルキーを採用。
夜間の視認性を高めるリフレクター付き。
【特徴】
・二重構造
スチールワイヤーに肉厚PVCコーティングを被せた二重構造で、大切な愛車を守る。
・キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
・ディンプルキー
鍵にはピッキングに強いディンプルキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。
・ナイロンカバー
車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。リフレクター付きで夜間の視認性と防犯抑止効果が向上。
【注意】
・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。

付属品スペアキー3本 材質【ワイヤー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】ブラス 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ナイロン 寸法(mm)18×1200 ブラック 質量(g)610
注意
※・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
※・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする