PSL-3DFSM 上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE 60318338

PSL-3DFSM 上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE 60318338
PSL-3DFSM 上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE 60318338
PSL-3DFSM 上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE 60318338
PSL-3DFSM 上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE 60318338
PSL-3DFSM 上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ PROSTYLE 60318338

上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード60318338品番PSL-3DFSM
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作業しやすいワイドな天板
隙間に収まる薄型設計
ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくい
ステップ間隔も狭めで安心して昇れる
昇り降りしやすい緩やかな傾斜
SGマーク認証品

材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム本体質量(kg)3.9折りたたみ寸法(mm)幅55x奥行410x高さ1115最大使用質量(kg)100使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×692×1040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする