※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小津産業
小津産業の 液体吸収材・処理剤
小津産業の ロールタイプ油吸収材
油吸着ロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60318478
品番
40R
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた油吸着材。
50cm毎にミシン目入りでお好きなサイズにカット可能。
用途
油のみ吸着。(水分は吸着しません。)
油専用
仕様
50cm毎にミシン目入り
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
色
ホワイト
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×50
関連資料:
(1.47MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300