※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小津産業
小津産業の 液体吸収材・処理剤
小津産業の チューブタイプ吸収材
油吸着チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
注文コード
60318505
品番
チューブ
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた油吸着材。
自由に曲げられ、適切な場所に設置可能。
用途
油のみ吸着。(水分は吸着しません。)
油専用
仕様
柔らかいチューブ状
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(Φmm×m)
100×3
関連資料:
(1.47MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300